大阪魂
山座金(シボリワッシャー)(鉄/ドブ)(パック品)
種類
山座金(シボリワッシャー)
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42177283
8×30×1.6
1パック(8個)
鉄
30
1.6
M8
¥
500
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42177292
10×35×1.6
1パック(6個)
鉄
35
1.6
M10
¥
500
¥
499
¥
349
アウトレット
¥
384
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください