大阪魂
並丸ワッシャー(鉄/ドブ)(パック品)
材質
鉄
種類
並丸ワッシャー
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42177335
14×24×2.3
1パック(15個)
M12
14
2.3
24
¥
478
¥
526
(税込)
当日出荷
42177344
18×30×3.2
1パック(10個)
M16
18
3.2
30
¥
478
¥
526
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください