タイマー付簡易電力量計

タイマー付簡易電力量計 - ELPA
(1件のレビュー)

電力計とウィークリータイマーが一体型となった便利な簡易電力計です。
1週間20プログラム
使い過ぎ防止機能
カウントダウンタイマー機能
タイマー節約料金が分かる
接続した電気機器の使用時間、積算電気料金、1時間あたりの電気料金、瞬時電力量、積算電力量、CO2排出量を測定できます。

電圧(V)AC100電気容量(W)1500まで※エアコン・オイルヒーターには使用できません。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42177572EC-04EB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42177572
2013-06-24
用途: 実験

よくできていると思うが、取説が今一つ。<戻る>もしくは<ESC>ボタンがあるともっと扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする