曜日別特売
(2件のレビュー)

UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。

タイプD2C(D2R、D2S適合)消費電力(W)12V35口金P32d-2/3色温度(K)6500内容量1セット(2本)
注意
※バルブシェードは付属しておりません。別売のバルブシェードの使用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42177615D2C 6500k
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42177615
2016-10-30
用途: 自動車のメインランプと取替

取替後、夜走行してみたらとても明るくて満足している。

対象商品 : 42177615
2014-09-02
用途: トラックのヘッドライト用
運輸・通信業

値段が安く品質も良さそうです。夜間の走行が多く使用頻度が高いので、耐久性が気になりますが、今のところ問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする