大阪魂
(-)平小ねじ(PFA)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
材質
PFA
頭部形状
平
穴の形状
すりわり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42177624
4×12
12
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42177633
4×20
20
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42177642
4×30
30
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください