大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート/レッド)(パック品)
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
8
色
レッド
ねじピッチ
0.5
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
内容量
1パック(20個)
関連資料:
(0.14MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42177807
3×8
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください