曜日別特売

キャップスクリュー 頭カバー(黒)

キャップスクリュー 頭カバー(黒) - 大阪魂キャップスクリュー 頭カバー(黒) - 大阪魂キャップスクリュー 頭カバー(黒) - 大阪魂キャップスクリュー 頭カバー(黒) - 大阪魂
(8件のレビュー)
仕様JIS六角ボルト用材質樹脂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法A(mm)
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42178114M81パック(2個)M8138
649
714(税込)
当日出荷
42178141M161個M162416
649
714(税込)
当日出荷
42178105M61パック(2個)M6106
取扱い終了
42178123M101パック(2個)M101610
取扱い終了
42178132M121パック(2個)M121812
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42178141
2021-09-25
用途: ネジ

ネジ頭の装飾として購入。見た目を変えたいときには使いたい。

1が参考にしています
対象商品 : 42178123
2020-02-08
用途: LEDライトを埋め込んだパイプの両側を塞ぐため

本当にわずかな収縮ができるのできつめのパイプにもセットすることができしっかり防水に役立ってくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 42178114
2019-11-10
用途: ダイハツ

ダイハツムーブのワイパーナットのカバーに使いました。
12というサイズのナット
この値段だと純正部品を買っても大差ない
割高な感じがした。ものはいいものです

2が参考にしています
対象商品 : 42178114
2018-05-06
用途: 自動車のメンテナンス

ボルトの頭を隠すために購入、装着してみたところキャップが少し大きめで付けたまま走行すると紛失しそうです

1が参考にしています
対象商品 : 42178132
2017-11-17
用途: パイプ端末の保護の為購入
ワークプレイスコンサルタント

サイズ通りきっちり入り、パイプの端末が保護されたので大満足です。材質の品質も問題ありませんでした。M18もあると嬉しいです。

対象商品 : 42178132
2019-03-04
用途: 工事
能美防災株式会社製造業

これ詐欺や。よく商品の寸法確認しない私も悪いんですが、
M12といったら、M12のボルトキャップと思いきや大きくて使えない。
M12のボルトに使うのはM8やん!M16のボルトに使うのはM10やん!!
こんな紛らわしいことすんな!

6が参考にしています
対象商品 : 42178141
2018-09-08
用途: ボルトの先端のカバーに使おうとしたが、返品
製造業

M16ネジの先端のカバーにしようとしたが、スパナで締める側のキャップでした。返品しました。同じように間違えている人がいたことを後から知りました。当社ではボルトの先端を頭と呼んでいます。ボルトが進む方向の先ですので、頭と呼んでいる人も多いと思います。また、スパナで締める側なら、規格としてはM16だけでなくJIS六角ボルト用などと書いておくべきでしょう。六角穴付ボルトやナベネジなどでは合わないので。寸法図も見たのですが、径と深さを見間違えました。径の方にφを付けてあると間違わないと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 42178123
2015-07-02
用途: M10ボルトの頭のカバー

M10ボルトの頭にかぶせるものを探していたので、迷わず「M10」を選択して購入しましたが、、、届いた商品は明らかに大き過ぎ。 発送間違いかしらん?と思いつつも商品説明を確認したところ、、、10mmなのは高さだったのですね。。。 
自分の確認不足が原因ですので商品には罪はありません。。。 買い直します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらはキャップスクリューボルトのM10に合う商品となっております。頭ですので10mmより大きくなっているかと思いますが、ご不明点がありましたらお問い合わせ窓口までご連絡いただけましたら幸いでございます。
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
3354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする