大阪魂
セルフドリリング 刃先カバー(ブラウン)(パック品)
寸法C(mm)
4
長さL(mm)
12
適合
M6用
材質
樹脂
色
ブラウン
内容量
1パック(17個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42178272
6
¥
409
¥
329
アウトレット
¥
362
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください