曜日別特売

ナイロン セットワッシャー(組込用)(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品)

ナイロン セットワッシャー(組込用)(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品) - 大阪魂ナイロン セットワッシャー(組込用)(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品) - 大阪魂
呼び寸法M4内径d(Φmm)3.65材質ナイロン種類セットワッシャー内容量1パック(34個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421785614×8×0.8-0.88-
500
499
549(税込)
当日出荷
421785774×12×0.80.8--12
500
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
101:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする