大阪魂
ナットカバー 座付き(白)
材質
樹脂
色
白
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法A(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42179085
M6(10×15)
1パック(2個)
M6
13
22
15
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42179103
M12(19×20)
1個
M12
26
33
20
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42179094
M10(17×15)
1個
M10
22
26
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください