曜日別特売

ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(パック品)

ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(パック品) - 大阪魂ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(パック品) - 大阪魂ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(パック品) - 大阪魂
種別全ねじねじ山種類メートル並目
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
穴の形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421794963×61パック(4個)レニー(高強度ナイロン)M3極低頭60.5ヘクサロビュラ穴
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421795234×161パック(3個)レニー(高強度ナイロン)M4極低頭160.7ヘクサロビュラ穴
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421795325×161パック(3個)レニー(高強度ナイロン)M5極低頭160.8ヘクサロビュラ穴
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421795576×251パック(2個)レニー(高強度ナイロン)M6極低頭251ヘクサロビュラ穴
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3060:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする