曜日別特売

ボルトカバー(座金付き対応品)(グレー)

ボルトカバー(座金付き対応品)(グレー) - 大阪魂ボルトカバー(座金付き対応品)(グレー) - 大阪魂ボルトカバー(座金付き対応品)(グレー) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質塩化ビニールグレー
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42179663M61パック(3個)M6102244
669
736(税込)
当日出荷
42179672M81パック(3個)M8132365
669
736(税込)
当日出荷
42179681M101パック(2個)M10173266
669
736(税込)
当日出荷
42179697M121パック(2個)M12183589
749
824(税込)
当日出荷
42179706M161個M1623451410
689
758(税込)
当日出荷
42179715M201個M2029521710
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42179724M221個M2230541811
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
42179733M241個M2434602011
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42179681
2022-07-21
用途: 養生
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのボルトに被せてます。
それまではかかとの内側がボルトの頭で
キズキズになってましたが、これをかぶせてからは
問題なしです。 とても良いです。

対象商品 : 42179672
2019-04-03
用途: 車のM8ボルト隠しに
その他業種

目立つ場所ではないのですが、他の色も選べるといい。吸盤のような感じでボルトにくっつきます。

対象商品 : 42179672
2018-11-06
用途: 車のドアヒンジなボルトのカバーに取り付け

やらかくて、グッと押すと真空っぽくなりくっ付きます。このまま外れる事無く、くっ付いていてくれたらいいですね。安くていい品だと思います。色は黒が良かったのですが、欲しい個数と値段が合いませんでした。

対象商品 : 42179672
2014-03-30
用途: M8のボルトカバーとして購入

黒色があれば自分にとっては完ぺきでした。なんでグレーだけなの?
野外での使用です、耐久性はどんなもんだろうか?  買い足します。
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
4146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする