六角ナット GE(FRP)

六角ナット GE(FRP) - 大阪魂六角ナット GE(FRP) - 大阪魂
材質FRPねじの種類ナットねじ山種類メートル並目内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
高さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42181623M8 13×6.5M81.256.5
609
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
42181632M10 17×8M101.58
619
619
681(税込)
当日出荷
42181641M12 19×10M121.7510
789
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
42181657M16 24×13M16213
1,198
549
アウトレット
604(税込)
当日出荷
残り11点です
42181666M20 30×16M202.516
1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1767:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする