大阪魂
六角ナット(PTFE)
材質
PTFE
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42181745
M3
M3
0.5
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42181781
M12
M12
1.75
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください