大阪魂
六角ナット(ポリカーボネート/レッド)(パック品)
材質
ポリカーボネート
色
レッド
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42181894
M3
1パック(17個)
M3
0.5
2.4
¥
689
¥
549
アウトレット
¥
604
(税込)
当日出荷
残り1点です
42181903
M4
1パック(15個)
M4
0.7
3.2
¥
409
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください