大陽ステンレススプリング
スピードナット(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
ねじの種類
ナット
注意
※軸(ねじ切りをしていない棒)に適合する商品になりますのでビスにはご使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42200715
M3
1パック(25個)
M3
0.5
14
7
0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
42200724
M3.5
1パック(25個)
M3.5
0.6
15
8.5
0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
42200733
M4
1パック(20個)
M4
0.7
16
9
0.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください