曜日別特売

皿ばね 軽荷重用(ステンレス)

皿ばね 軽荷重用(ステンレス) - 大陽ステンレススプリング皿ばね 軽荷重用(ステンレス) - 大陽ステンレススプリング皿ばね 軽荷重用(ステンレス) - 大陽ステンレススプリング皿ばね 軽荷重用(ステンレス) - 大陽ステンレススプリング
(8件のレビュー)
材質ステンレス種類皿ばね
全20種類を絞り込む
呼び寸法
呼び
内径d(Φmm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び
内径d(Φmm)
板厚t(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42203917M4 NO.11パック(17個)M4(JIS)No.14.20.38
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
42203926M5 NO.21パック(15個)M5(JIS)No.25.20.410
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
42203935M6 NO.31パック(13個)M6(JIS)No.36.20.512.5
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
42203944M7 NO.41パック(10個)M7(JIS)No.47.20.514
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
42203953M8 NO.51パック(8個)M8(JIS)No.58.20.616
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
42203962M9 NO.61パック(7個)M9(JIS)No.69.20.718
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
42203971M10 NO.71パック(6個)M10(JIS)No.710.20.820
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
42203987M11 NO.81パック(5個)M11(JIS)No.811.20.822.5
オープン439
359
アウトレット
395(税込)
当日出荷
残り2点です
42203996M12 NO.91パック(4個)M12(JIS)No.912.20.925
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
42204005M14 NO.101パック(3個)M14(JIS)No.1014.2128
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
42204014M16 NO.111パック(2個)M16(JIS)No.1116.31.2531.5
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
42204023M18 NO.121パック(2個)M18(JIS)No.1218.31.2535
オープン439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42204032M20 NO.131個M20(JIS)No.1320.41.540
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
42204041M22 NO.141個M22(JIS)No.1422.41.7545
オープン439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42204057M25 NO.151個M25(JIS)No.1525..4250
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
42204066M28 NO.161個M28(JIS)No.1628.5256
オープン659
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
42204075M30 NO.171個M30(JIS)No.17312.563
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
42204084M35 NO.181個M35(JIS)No.18362.571
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
42204093M40 NO.191個M40(JIS)No.1941380
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
42204102M45 NO.201個M45(JIS)No.20463.590
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42203987
2024-07-11
用途: 試作品に使用
製造業

想定した荷重が得られたので、動作評価で高評価を得た。

対象商品 : 42203996
2018-04-26
用途: シートベルトフックに使用
卸売・小売業

社外シートを取り付ける際、シートベルトフックをがっちり固定させず、スイベルさせる為には、こういうさらバネが必要です。錆びないステンレス製がお勧めで見た目も綺麗です。

対象商品 : 42203953
2018-01-16
用途: 印刷機チャンバー部品交換
製造業

従来品がインキに常時触れる部品にもかかわらずスチール製で錆が発生していた。その部品の交換のためにステンレス製の本製品を購入したが、錆が発生しなくなり満足している。

対象商品 : 42203962
2016-09-08
用途: 自転車ホイールバランスの調整

自転車のホイールバランスを観る時フロントホイールのハブ軸に
NSK製ベアリングF696ZZを装着するのですが、接触抵抗低減のため
ハブとベアリング間に入れています。
ベアリングの回転を邪魔せずスムーズに回せます。

1が参考にしています
対象商品 : 42203971
2015-05-19
用途: カメラ用雲台の調整ネジに
有限会社ゼッツコーポレーション

予想していた以上にいい結果がでた。
近隣のホームセンターや電材屋にも行ってみたが入手できず、モノタロウですぐに入手でき助かった。

対象商品 : 42203971
2015-10-14
用途: 二輪車整備用

特に問題なく使用できた。

対象商品 : 42203953
2014-10-07
用途: 古いドアクローザーの交換部品として

15年ほど前の玄関ドアクローザーが壊れてしまいました。
故障原因を調べるとアーム可動部に皿バネが使われており、これが割れてしまっていました。
ほぼ同規格の本品を購入して交換したところ何の問題もなく直りました。
とても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42203953
2014-05-15
用途: 玄関ドアクローザーの部品交換に使用しました。

玄関ドアクローザーの交換部品として購入しました。
問題なく使えて満足しています。
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
429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする