皿ばね 重荷重用(ステンレス)

皿ばね 重荷重用(ステンレス) - 大陽ステンレススプリング皿ばね 重荷重用(ステンレス) - 大陽ステンレススプリング皿ばね 重荷重用(ステンレス) - 大陽ステンレススプリング皿ばね 重荷重用(ステンレス) - 大陽ステンレススプリング皿ばね 重荷重用(ステンレス) - 大陽ステンレススプリング皿ばね 重荷重用(ステンレス) - 大陽ステンレススプリング皿ばね 重荷重用(ステンレス) - 大陽ステンレススプリング
(5件のレビュー)
材質ステンレス種類皿ばね
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び
内径d(Φmm)
板厚t(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42204111M4 NO.11パック(13個)M4(JIS)No.14.20.48
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42204127M5 NO.21パック(13個)M5(JIS)No.25.20.510
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42204136M6 NO.31パック(10個)M6(JIS)No.36.20.712.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42204145M7 NO.41パック(9個)M7(JIS)No.47.20.814
オープン
399
439(税込)
当日出荷
42204154M8 NO.51パック(7個)M8(JIS)No.58.20.916
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42204163M9 NO.61パック(6個)M9(JIS)No.69.2118
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42204172M10 NO.71パック(5個)M10(JIS)No.710.21.120
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42204181M11 NO.81パック(4個)M11(JIS)No.811.21.2522.5
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42204197M12 NO.91パック(3個)M12(JIS)No.912.21.525
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42204206M14 NO.101パック(3個)M14(JIS)No.1014.21.528
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42204215M16 NO.111パック(2個)M16(JIS)No.1116.31.78531.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42204224M18 NO.121パック(2個)M18(JIS)No.1218.3235
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42204233M20 NO.131個M20(JIS)No.1320.42.2540
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42204242M22 NO.141個M22(JIS)No.1422.42.545
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
42204251M25 NO.151個M25(JIS)No.1525..4350
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
42204267M28 NO.161個M28(JIS)No.1628.5356
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
42204276M30 NO.171個M30(JIS)No.17313.563
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
42204285M35 NO.181個M35(JIS)No.1836471
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42204294M40 NO.191個M40(JIS)No.1941580
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
42204303M56 NO.221個M56(JIS)No.22576112
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759556M71 NO.241個M7124728140
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759565M81 NO.251個M81258210160
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759574M91 NO.261個M91269210180
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: バイクや車
電気・ガス・熱供給・水道業

スプリングワッシャーの代わりに使用しています。緩める時の傷防止になりますし 高さも僅かに抑えられます

対象商品 : 42204111
2022-08-16
用途: ビスの締め付けの緩み止め
マーキュリートランスポート

通常はスプリングワッシャーを緩み止めで使用しますが品物の食い込み防止で使用しました

対象商品 : 42204233
2021-09-22
用途: トレーラー部品作成
建設業・工事業

発送も早くて大変助かりました。商品もしっかりしていて安心して使えます。

対象商品 : 42204215
2017-08-29
用途: 一輪(ネコ)車の車軸

一輪(ネコ)車の車軸が16ミリのためベアリングと車体軸受けの間に使用。ガタつき無く装着できて満足している。

対象商品 : 42204154
2014-08-04
用途: バイク整備
飲食業

ワッシャとバネの両方を兼ねるので、バネを抜ける分、スッキリ取り付けできます。

2が参考にしています
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
4317:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする