大陽ステンレススプリング
歯付き座金 外歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
歯数
(外歯形)12
種類
歯付き座金 外歯形
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42204321
1/2
1パック(6個)
W1/2
13
1
22.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42204312
3/8
1パック(10個)
W3/8
9.8
0.9
17.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください