歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)

歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) - 大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) - 大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) - 大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) - 大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) - 大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) - 大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) - 大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) - 大陽ステンレススプリング
(31件のレビュー)

外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。

材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
全11種類を絞り込む
呼び
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42204337M2.61パック(50個)M2.62.80.35.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42204346M31パック(50個)M33.20.456.5
オープン
329
362(税込)
当日出荷
42204355M3.51パック(50個)M3.53.70.457.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42204364M41パック(50個)M44.30.458.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42204373M51パック(34個)M55.30.610
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42204382M61パック(25個)M66.40.611
オープン
329
362(税込)
当日出荷
42204391M81パック(15個)M88.40.815
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42204407M101パック(10個)M1010.50.918
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42204416M121パック(7個)M1212.5121
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42204425M141パック(6個)M1414.5123
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42204434M161パック(4個)M1616.51.226
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: ネジ緩み止め
製造業

スプリングワッシャーよりスリムで緩み止め効果も高いので用途に合わせ使用したい。

対象商品 : 42204382
2024-06-14
用途: バイクの静電気対策対策に

タイヤバルブのネジ部にこの商品を皿型の歯付き座金でサンドしてOリング、バルブキャップで動かないようにして取付しました。
皿型2枚よりいい感じです。

対象商品 : 42204391
2024-05-27
用途: バイクのボルトの緩み止めに使用、
工房いいづか自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス製なので、錆びにくいので安心して使ってます。

対象商品 : 42204391
2024-05-13
用途: 静電気放電(除電)ツールとして
製造業

自動車やバイクに静電気放電策(除電)取り付け。SUS製で耐久性に期待しております。

対象商品 : 42204364
2023-11-22
用途: 立てネジの固定に(屋外)

巷では鉄製品しか置いていなく雨に当たる場所でステンレス製があり助かりました

対象商品 : 42204364
2023-01-26
用途: 車載ナビのアース取り付けに使用
製造業

車載ナビの車両本体からアースを取るためのM4ねじに使用しました。通電が安定したようです。

対象商品 : 42204364
2022-06-04
用途: アンテナの製作に

アマチュア無線のアンテナを作るときに、アルミパイプを接続する必要があり、この商品を選びました。アンテナは電気的に接続されている必要があり、かつ抜けないようにする必要があります。この座金はその目的にぴったりです。

1が参考にしています
対象商品 : 42204391
2022-05-23
用途: クルマやバイクの除電
製造業

クルマやバイクに発生する静電気の除電に使用しています。ホームセンターなどでは見かけないワッシャーなので、ここで買えて良かったです。
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
1074:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする