大阪魂
内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地)
材質
鉄
表面処理
生地
全52種類を絞り込む
呼び径D(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
13
16
長さ(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
内容量
1パック(2個)
1個
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び径D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42208336
5×10
1パック(2個)
5
6
1.5
0.3
3
0.5
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208345
5×15
1パック(2個)
5
6
1.5
0.3
3
0.5
15
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208354
5×20
1パック(2個)
5
6
1.5
0.3
3
0.5
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208363
5×25
1パック(2個)
5
6
1.5
0.3
3
0.5
25
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208372
5×30
1パック(2個)
5
6
1.5
0.3
3
0.5
30
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208381
6×10
1パック(2個)
6
8
2
0.3
4
0.7
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208397
6×15
1パック(2個)
6
8
2
0.3
4
0.7
15
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208406
6×20
1パック(2個)
6
8
2
0.3
4
0.7
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208415
6×25
1パック(2個)
6
8
2
0.3
4
0.7
25
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208424
6×30
1パック(2個)
6
8
2
0.3
4
0.7
30
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208433
6×35
1パック(2個)
6
8
2
0.3
4
0.7
35
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208442
6×40
1パック(2個)
6
8
2
0.3
4
0.7
40
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208451
6×50
1パック(2個)
6
8
2
0.3
4
0.7
50
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208467
8×15
1パック(2個)
8
8
2
0.3
5
0.8
15
¥
539
¥
439
アウトレット
¥
483
(税込)
当日出荷
残り20点です
42208476
8×20
1パック(2個)
8
8
2
0.3
5
0.8
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208485
8×25
1パック(2個)
8
8
2
0.3
5
0.8
25
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208494
8×30
1パック(2個)
8
8
2
0.3
5
0.8
30
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208503
8×35
1パック(2個)
8
8
2
0.3
5
0.8
35
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208512
8×40
1パック(2個)
8
8
2
0.3
5
0.8
40
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208521
8×45
1パック(2個)
8
8
2
0.3
5
0.8
45
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208537
8×50
1パック(2個)
8
8
2
0.3
5
0.8
50
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208546
8×60
1パック(2個)
8
8
2
0.3
5
0.8
60
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208555
8×70
1個
8
8
2
0.3
5
0.8
70
¥
589
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208564
8×80
1個
8
8
2
0.3
5
0.8
80
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208573
10×15
1パック(2個)
10
10
2.5
0.4
6
1
15
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208582
10×20
1パック(2個)
10
10
2.5
0.4
6
1
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208591
10×25
1パック(2個)
10
10
2.5
0.4
6
1
25
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208607
10×30
1パック(2個)
10
10
2.5
0.4
6
1
30
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208616
10×35
1パック(2個)
10
10
2.5
0.4
6
1
35
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208625
10×40
1パック(2個)
10
10
2.5
0.4
6
1
40
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208634
10×45
1パック(2個)
10
10
2.5
0.4
6
1
45
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208643
10×50
1パック(2個)
10
10
2.5
0.4
6
1
50
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208652
10×60
1パック(2個)
10
10
2.5
0.4
6
1
60
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208661
10×70
1パック(2個)
10
10
2.5
0.4
6
1
70
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208677
10×80
1個
10
10
2.5
0.4
6
1
80
¥
469
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208686
12×20
1パック(2個)
12
10
2.5
0.6
6
1
20
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208695
12×30
1パック(2個)
12
10
2.5
0.6
6
1
30
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208704
12×40
1パック(2個)
12
10
2.5
0.6
6
1
40
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208713
12×50
1パック(2個)
12
10
2.5
0.6
6
1
50
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208722
12×60
1パック(2個)
12
10
2.5
0.6
6
1
60
¥
429
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208731
12×70
1パック(2個)
12
10
2.5
0.6
6
1
70
¥
429
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208747
12×80
1個
12
10
2.5
0.6
6
1
80
¥
439
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208756
13×40
1パック(2個)
13
15
2.5
0.6
8
1.25
40
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208765
13×50
1パック(2個)
13
15
2.5
0.6
8
1.25
50
¥
429
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208774
13×60
1個
13
15
2.5
0.6
8
1.25
60
¥
589
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208783
13×70
1個
13
15
2.5
0.6
8
1.25
70
¥
589
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208792
13×80
1個
13
15
2.5
0.6
8
1.25
80
¥
439
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208801
16×40
1個
16
15
3
0.8
8
1.25
40
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208817
16×50
1個
16
15
3
0.8
8
1.25
50
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42208826
16×60
1個
16
15
3
0.8
8
1.25
60
¥
469
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ