大阪魂
10割ナット 1種 ウィット(ステンレス)
材質
ステンレス
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42208993
3/8
1パック(2個)
W3/8
-
16
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209002
1/2
1個
W1/2
-
12
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209011
5/8
1個
W5/8
-
11
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209027
3/4
1個
W3/4
-
10
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42924007
1"
1個
-
W1
8
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください