大阪魂
10割ナット 1種(SUS316)
材質
SUS316
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42209203
M16
M16
-
2.0
16
-
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44801251
M45
-
M45
4.5
-
45
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください