大阪魂
10割ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品)
ねじの呼び寸法
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2.0
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
表面処理
ドブ
二面幅S(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42209334
M16
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください