大阪魂
10割ナット 1種(鉄/ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42209343
M8
1パック(5個)
M8
-
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
42209352
M16
1パック(4個)
M16
-
2.0
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42924061
M20
1パック(3個)
-
M20
2.5
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください