曜日別特売

10割ナット 1種(鉄/生地)

10割ナット 1種(鉄/生地) - 大阪魂10割ナット 1種(鉄/生地) - 大阪魂10割ナット 1種(鉄/生地) - 大阪魂10割ナット 1種(鉄/生地) - 大阪魂10割ナット 1種(鉄/生地) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42209361M81パック(6個)M8-1.258
819
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209377M101パック(6個)M10-1.510
649
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209386M121パック(5個)M12-1.7512
649
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209395M161パック(4個)M16-2.016
649
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209404M201パック(3個)M20-2.520
649
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
残り2点です
42209413M301個M30-3.530
969
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
42924077M221個-M222.520
229
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
42924086M241個-M24324
249
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
残り7点です
42924095M181個-M182.518
269
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42209377
2022-10-17
用途: 長ナットの代わりに
製造業

メッキされている物が良かったのですが長ナットでサイズが無かったのでこれにしました。錆止めを塗って使いました。メッキ版も出してくれると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2564:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする