大阪魂
10割ナット 2種(S45C(H)/生地)
材質
S45C
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42209422
M16
1パック(2個)
M16
2.0
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209431
M20
1パック(2個)
M20
2.5
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209447
M24
1個
M24
3.0
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください