SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)

SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L) - BUMAXSUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L) - BUMAX
材質SUS316Lねじの種類ナットねじ山種類メートル並目内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42209456M6M61.0(Max)5.2/(Min)4.9
オープン
589
648(税込)
当日出荷
42209465M8M81.25(Max)6.8/(Min)6.44
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209474M10M101.5(Max)8.4/(Min)8.04
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209483M12M121.75(Max)10.8/(Min)10.37
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209492M16M162.0(Max)14.8/(Min)14.1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする