BUMAX
SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L)
材質
SUS316L
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
全8種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
ねじピッチ
選択してください
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
3.0
内容量
1パック(2個)
1個
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42209501
M6
1パック(2個)
M6
1.0
(Max)5.2/(Min)4.9
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209517
M8
1個
M8
1.25
(Max)6.8/(Min)6.44
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209526
M10
1個
M10
1.5
(Max)8.4/(Min)8.04
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209535
M12
1個
M12
1.75
(Max)10.8/(Min)10.37
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209544
M14
1個
M14
2.0
(Max)12.8/(Min)12.1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209553
M16
1個
M16
2.0
(Max)14.8/(Min)14.1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209562
M20
1個
M20
2.5
(Max)18/(Min)16.9
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209571
M24
1個
M24
3.0
(Max)21.5/(Min)20.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください