大阪魂
小形 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42209632
M10 P-1.25
1パック(10個)
M10
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
42209641
M12 P-1.25
1パック(8個)
M12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください