大阪魂
小形 六角ナット 1種 細目・P-1.5(S45C(H)/クロメート)(パック品)
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42209702
M12 P-1.5
1パック(7個)
M12
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42209605
M14 P-1.5
1パック(2個)
M14
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください