大阪魂
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)(パック品)
材質
S45C
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42209727
M8×1.25
1パック(20個)
M8
1.25
6.5
¥
478
¥
526
(税込)
当日出荷
42209736
M10
1パック(8個)
M10
1.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209745
M12
1パック(6個)
M12
1.75
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください