大阪魂
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)(パック品)
材質
S45C
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
パーカー
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42209754
M8×1.25
1パック(20個)
M8
1.25
6.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42209763
M10
1パック(9個)
M10
1.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください