大阪魂
小形 六角ナット 2種 細目(S45C(H)/パーカー)(パック品)
ねじの呼び寸法
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
パーカー
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1パック(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42209824
M10 P-1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください