小形六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)

小形六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂
(6件のレビュー)
ねじの呼び寸法W3/8材質山数16規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット内容量1パック(13個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422099123/8
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42209912
2023-09-01
用途: 機械のメンテナンス時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 42209912
2020-10-21
用途: 電気系の保全作業
株式会社白青舎

ビル保全の為、いつもちょっとした部品が不足になり、お世話になるのですが今回も寸切り3分で手持ちがMネジだったので照明器具交換作業時に、ボルト位置調節や、ボルト延長した時に必要でした。
短納期で助かりました。

対象商品 : 42209912
2020-09-09
用途: 機械部品
製造業

商品問題なく使用出来満足です。また機会があれば購入させて頂きます。

対象商品 : 42209912
2018-09-26
用途: 変換アダプター固定
自動車・二輪車・自転車関連業

カメラ三脚の補修に使いました。インチネジは探すのがめんどくさいです。

対象商品 : 42209912
2017-09-22
用途: パイプハンガー等の取り付け
S・T auto

他の商品と装飾なく使えます。又導入しようと思います。

対象商品 : 42209912
2016-04-29
用途: 整備等

コスパ的にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3049:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする