大阪魂
小形六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42210034
M10 P-1.25
1パック(17個)
M10
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42210043
M12 P-1.25
1パック(12個)
M12
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42210052
M14 P-1.5
1パック(7個)
M14
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください