大阪魂
小形六角ナット 1種 細目・P-1.5(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
ねじの呼び寸法
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
二面幅(mm)
17
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1パック(2個)
関連資料:
(0.17MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42210156
M12 P-1.5
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください