小形六角ナット 1種(ステンレス)

小形六角ナット 1種(ステンレス) - 大阪魂小形六角ナット 1種(ステンレス) - 大阪魂小形六角ナット 1種(ステンレス) - 大阪魂小形六角ナット 1種(ステンレス) - 大阪魂小形六角ナット 1種(ステンレス) - 大阪魂小形六角ナット 1種(ステンレス) - 大阪魂小形六角ナット 1種(ステンレス) - 大阪魂小形六角ナット 1種(ステンレス) - 大阪魂
(8件のレビュー)
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
全10種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42210174M8×1.251パック(8個)M81.256.5
409
450(税込)
当日出荷
42210183M10×1.51パック(2個)M101.58
389
428(税込)
当日出荷
42210192M12×1.751パック(2個)M121.7510
569
626(税込)
当日出荷
42210201M14×2.01個M14211
649
714(税込)
当日出荷
42210217M16×2.01個M16213
309
340(税込)
当日出荷
42210226M18×2.51個M182.515
859
945(税込)
当日出荷
42210235M20×2.51個M202.516
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
42210244M24×3.01個M24319
969
1,066(税込)
4日以内出荷
42210253M27×3.01個M27322
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
42210262M30×3.51個M303.524
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42210174
2019-01-27
用途: 機械のメンテ
株式会社紀伊サイエンス製造業

商品としては良いと思いますが一般的に8ミリのサイズでしたらスパナ(工具)のサイズは13ですがこのナットのサイズは12でした。

2が参考にしています
対象商品 : 42210183
2018-08-25
用途: M10ボルト結合用

ほどよい数量をまとめ買いできるところが便利です。使用感も問題ありません。

対象商品 : 42210174
2018-04-15
用途: 旧車のメンテナンス
その他業種

ホームセンターにないサイズなので満足しています!!

対象商品 : 42210174
2017-12-12
用途: 台車へのキャスター取付

ボルトが問題なのか、ネジのピッチは合っているのにねじ山が潰れて締めることも緩めることもできなくなった。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 42210183
2016-11-11
用途: バイクに使用
建設業・工事業

このサイズってホムセンには置いてないので助かりました。

対象商品 : 42210174
2015-02-12
用途: バイク修理 レストア
自動車・二輪車・自転車関連業

市中で入手不可能なサイズ、規格 の商品が少数から入手可能で大変助かります

対象商品 : 42210174
2015-10-20
用途: バイクパーツ取り付け
医療・福祉・介護関連業

とても良かったです。

対象商品 : 42210174
2015-06-25
用途: ナット締め

このサイズのナットは、ホームセンターに中々無く重宝している。
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
1257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする