曜日別特売

小形六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)

小形六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂
(2件のレビュー)
ねじの呼び寸法M20材質ねじピッチ1.5寸法m(mm)12厚さ(mm)12規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)27表面処理ユニクロ二面幅S(mm)27ねじ山種類メートル細目内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42210585M20 P-1.5
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42210585
2021-07-09
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンター等には売ってないサイズだったので購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 42210585
2019-01-08
用途: 細目で装着。
農・林・水産業

通常のM20では、対辺が30mmと大きくなってしまい装着しづらいのでこの細目を購入。
対辺27mmといえ3mmの差は大きい。
ピッチ1.5で締め付けトルクも必要な場所なので、丁度良い厚み。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする