大阪魂
小形六角ナット 3種 細目(鉄/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42210594
M14 P-1.5
1パック(8個)
M14
8
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42210603
M16 P-1.5
1パック(5個)
M16
10
¥
478
¥
526
(税込)
当日出荷
42210612
M18 P-1.5
1パック(2個)
M18
11
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
42210621
M20 P-1.5
1パック(2個)
M20
12
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください