曜日別特売

小形六角ナット 3種(ステンレス)

小形六角ナット 3種(ステンレス) - 大阪魂小形六角ナット 3種(ステンレス) - 大阪魂小形六角ナット 3種(ステンレス) - 大阪魂小形六角ナット 3種(ステンレス) - 大阪魂小形六角ナット 3種(ステンレス) - 大阪魂小形六角ナット 3種(ステンレス) - 大阪魂
(12件のレビュー)
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
全7種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42210637M8×1.251パック(5個)M81.255
409
450(税込)
当日出荷
42210646M10×1.51パック(2個)M101.56
539
593(税込)
当日出荷
42210655M12×1.751パック(2個)M121.757
689
758(税込)
当日出荷
42210664M14×2.01パック(2個)M142.08
899
989(税込)
当日出荷
42210673M16×2.01パック(1個)M162.010
469
516(税込)
当日出荷
42210682M20×2.51パック(1個)M202.512
799
879(税込)
当日出荷
42210691M24×3.01パック(1個)M243.014
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42210646
2024-04-23
用途: 寸切りボルトと組んで簡易低頭ボルト仕立て

機械の開口部に通すパイプを入れ子にして固定するボルトが通らず、長さの合う低頭ボルトも無かったため、ダメ元で試したらぎりぎりで通すことができた。三種ナットはホームセンターなどで見かけることが無いのでありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 42210637
2020-10-05
用途: バイクのリヤマスターシリンダーのアジャストナットとして使用しました。
その他業種

サイズ、色合い、表面の状態など、バイクにマッチしています。

対象商品 : 42210637
2020-01-13
用途: DIY 治具作成
製造業

3種の小型ナットは一般にはあまり販売されていませんが、今回入手できて助かりました。使用上まったく問題ありませんし、価格も適切だと思います。

対象商品 : 42210637
2019-02-22
用途: ロードスターデッキ固定
卸売・小売業

ロードスターにハードトップを取り付ける金具の固定用に購入しました。
純正ナットが異常に高いのでこちらを選択しましたが不具合もなく使用してます。
仕上げもきれいで純正と比べても遜色ないと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 42210637
2018-06-16
用途: ロードスター(NA6C)のハードトップ装着

モノタロウさんの商品レビューにて『 ロードスター(NB6C)のメンテナンス』ハードトップ用の純正ナットの代替えに購入されたレビューを拝見し、購入いたしました。親切なレビュアー様のおかげで、無事ハードトップ 取付に必要なナットを入手し、装着ができました。ありがとうございます。

対象商品 : 42210646
2018-04-28
用途: ピロボールの固定

今までは切削して薄くしていたのですが、ちょうど良いステンレス製ナットを発見!
使えます。

対象商品 : 42210646
2017-01-15
用途: バイク整備
その他業種

この様な特殊なサイズの商品はホームセンター等では在庫しておりません。また、少数での販売も助かります。

対象商品 : 42210637
2016-12-28
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

当方素人ですが、なかなか見付ける事の出来ないサイズのナットもカタログがあれば簡単に見付ける事が出来ました。
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
1059:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする