大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(ステンレス)
材質
ステンレス
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
山数
ねじの呼び
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42210734
1/8
1パック(5個)
W1/8
40
-
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42210743
1"1/8
1個
W1-1/8
7
-
22
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
42924987
3/4
1個
W3/4
10
W3/4
16
¥
969
¥
1,066
(税込)
10日以内出荷
42924996
7/16
1パック(2個)
W7/16
14
W7/16
9
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください