大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(316L)
材質
SUS316L
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
関連資料:
(0.13MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び寸法
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42210822
3/8
W3/8
16
8
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42210831
1/2
W1/2
12
10
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください