大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS403)
材質
SUS403
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42210883
3/8
1パック(2個)
W3/8
16
8
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42210892
5/8
1個
W5/8
11
13
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42210901
3/4
1個
W3/4
10
16
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください