大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42211075
5/16
1パック(25個)
W5/16
18
6.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42211084
3/8
1パック(15個)
W3/8
16
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
42211093
5/8
1パック(4個)
W5/8
11
13
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42211102
3/4
1パック(2個)
W3/4
10
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください