大阪魂
六角ナット 1種 オーバータップ(鉄/生地)(パック品)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42211197
M8 +0.6
1パック(25個)
M8
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
42211206
M10 +0.6
1パック(15個)
M10
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
42211215
M12 +0.8
1パック(12個)
M12
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42211224
M16 +0.8
1パック(7個)
M16
2
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
42211233
M20 +0.8
1パック(3個)
M20
2.5
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください