大阪魂
六角ナット 1種 その他細目 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
ねじの呼び寸法
M12
材質
黄銅
ねじピッチ
1.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42211242
M12 P-1.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください