大阪魂
六角ナット 1種 その他細目(S45C(H)/生地)
材質
S45C
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42211337
M20 P-2.0
M20
2
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42211346
M22 P-2.0
M22
2
18
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42211355
M27 P-1.5
M27
1.5
22
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42211364
M30 P-1.5
M30
1.5
24
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
42211373
M33 P-3.0
M33
3
26
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42211382
M36 P-2.0
M36
2
29
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
42211391
M39 P-2.0
M39
2
31
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください