大阪魂
六角ナット 1種 その他細目(鉄/クロメート)(パック品)
(1件のレビュー)
ねじの呼び寸法
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1パック(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42211504
M10 P-1.0
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください