大阪魂
六角ナット 1種 その他細目(鉄/ユニクロ)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42211522
M10 P-1.0
1パック(9個)
M10
-
1
8
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42211531
M12 P-1.5
1パック(9個)
M12
-
1.5
10
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
42211547
M24 P-1.5
1個
M24
-
1.5
19
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42211556
M30 P-1.5
1個
M30
-
1.5
24
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925312
M36
1個
-
M36
2
29
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857811
M39
1個
-
M39
2
31
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857827
M42
1個
-
M42
3
34
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください